YORK S1-024-35734-000 Viftemotor, 115V, 1/3 HK, 1075 o/min | CV4ELK 208X85

YORK S1-024-35734-000 Blower Motor, 115V, 1/3 HP, 1075 rpm

På lager
Vare: CV4ELK Modell: S1-024-35734-000Kryssreferanse: 208X85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.085
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-373-23864-001 Viftehus 10 tommer MH-serien | CV4ELG 208P35 S1-373-23864-001Blower5 157 NOK
YORK S1-324-36074-293 Viftemotor med modul, 3/4 HK | CV4ELH 208Y30 S1-324-36074-293Moduler32 330 NOK
YORK S1-024-35735-000 Viftemotor, 1/3 HK, 120V, 1075 rpm, CCW | CV4ELJ 208X61 S1-024-35735-000Motor6 279 NOK
YORK S1-324-36073-314 Viftemotor, 120/240V, 1-Fas, 1/2 HK | CV4ELL 208X94 S1-324-36073-314Motor26 369 NOK
YORK S1-373-08112-700 Viftemotor, 480V, 3/4 HK, 1075 rpm, 48 Ramme | CV4ELM 208P57 S1-373-08112-700Motor14 908 NOK
YORK S1-026-32588-015 Blåserelé | CV4ELN 208P60 S1-026-32588-015Relay1 466 NOK
YORK S1-7975-3771 Blåserelé, 24V, SPDT | CV4ELP 208P61 S1-7975-3771Relay1 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-024-35734-000 Blower Motor, 115V, 1/3 HP, 1075 rpm
5 109 NOK / enhet