Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 TOOL COMPANY S06406 Utskiftbar borspiss T15 1-31/32 tommers innsats | AH3XVQ 33TR74

YG-1 TOOL COMPANY S06406 Utskiftbar borspiss T15 1-31/32 tommers innsats

På lager
Vare: AH3XVQ Modell: S06406Kryssref.: 33TR74
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
1 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftbart boretips
CoatingPVD TiN
Skjærende retningHøyre hånd
KlasseSuper HSS (T15)
Sett inn størrelse1-31 / 32 "
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter2
StilSpadebor
ArbeidsstykkematerialeStål, støpejern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)9.21
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellCoatingKlasseSett inn størrelseArbeidsstykkematerialePris
YG-1 TOOL COMPANY S01111 Utskiftbar borspiss M4 20mm innsats | AH3XUZ 33TR59 S01111PVD TiNHSS (M4)20mmRustfritt stål, Støpejern, Alumimum, Kobberlegeringer500NOK
YG-1 TOOL COMPANY S01260 Utskiftbar borspiss M4 1-3/64 tommers innsats | AH3XVA 33TR60 S01260PVD TiNHSS (M4)1-3 / 64 "Rustfritt stål, Støpejern, Alumimum, Kobberlegeringer632NOK
YG-1 TOOL COMPANY S01304 Utskiftbar borspiss M4 37 tommers innsats | AH3XVB 33TR61 S01304PVD TiNHSS (M4)37 "Rustfritt stål, Støpejern, Aluminium, Kobberlegeringer788NOK
YG-1 TOOL COMPANY S01420 Utskiftbar borspiss M4 2-7/32 tommers innsats | AH3XVC 33TR62 S01420PVD TiNHSS (M4)2-7 / 32 "Rustfritt stål, Støpejern, Aluminium, Kobberlegeringer938NOK
YG-1 TOOL COMPANY S01524 Utskiftbar borspiss M4 3-tommers innsats | AH3XVD 33TR63 S01524PVD TiNHSS (M4)3"Rustfritt stål, Støpejern, Aluminium, Kobberlegeringer1 353 NOK
YG-1 TOOL COMPANY S04407 Utskiftbar borspiss M4 2-tommers innsats | AH3XVE 33TR64 S04407PVD Hard SlickHSS (M4)2"Rustfritt stål, Støpejern, Aluminium, Kobberlegeringer1 122 NOK
YG-1 TOOL COMPANY S06017 Utskiftbar borspiss T15 11/16 tommers innsats | AH3XVF 33TR65 S06017PVD TiNSuper HSS (T15)11 / 16 "Stål, støpejern500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY S06406 Utskiftbar borspiss T15 1-31/32 tommers innsats
1 149 NOK / enhet