Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTYGSSELSKAP 65321CN Koboltendefreser enkelt 1/2 tommers diameter E2197 | AG3QUB 33TT63

YG-1 TOOL COMPANY 65321CN kobolt endefres Enkel 1/2 tomme diameter E2197

På lager
Vare: AG3QUB Modell: 65321CNKryssreferanse: 33TT63
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
857NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadroughing
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde2"
Liste nummerE2197
MaterialeKobolt
Fresing Dia.1 / 2 "
Antall fløyter4
Total lengde4"
Shank Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)11.27
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207705000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 65337CN Koboltendefreser enkelt 5/8 tommers diameter E2197 | AG3QUC 33TT64 65337CN2.5 "4.625 "5 / 8 "1 214 NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 65359CN Koboltendefreser enkelt 3/4 tommers diameter E2197 | AG3QUD 33TT65 65359CN3"5.25 "3 / 4 "1 388 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 65321CN kobolt endefres Enkel 1/2 tomme diameter E2197
857NOK / enhet