Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2891401 Spiral Point Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 69 mm Lengde, Høyrehånd | CT6PUY 2PJD8

OSG 2891401 Spiraltapp, M8X1.25 gjengestørrelse, 15 mm gjengelengde, 69 mm lengde, høyre hånd

På lager
Vare: CT6PUY Modell: 2891401Kryssreferanse: 2PJD8

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OSG 2511401 Spiralfløytekran, #4-40 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 2 3/16 tommers lengde | CT6LJM 6WFV8 2511401Spiralfløytekran296NOK
OSG 2813400 Spiral Point Tap, #10-24 Trådstørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NFQ 2PHW6 2813400Spiral Point Tap217NOK
OSG 2813401 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NFR 2PHW7 2813401Spiral Point Tap233NOK
OSG 2818401 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NFT 2PHR1 2818401Spiral Point Tap230NOK
OSG 2818400 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NFU 4ANP2 2818400Spiral Point Tap212NOK
OSG 2813900 Spiral Point Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NHC 4ANN6 2813900Spiral Point Tap212NOK
OSG 2808800 Spiral Point Tap, #10-32 Trådstørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NHE 4ANN2 2808800Spiral Point Tap212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2891401 Spiraltapp, M8X1.25 gjengestørrelse, 15 mm gjengelengde, 69 mm lengde, høyre hånd
362NOK / enhet