Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSSELSKAP 65337CN Koboltendefreser enkelt 5/8 tommers diameter E2197 | AG3QUC 33TT64

YG-1 TOOL COMPANY 65337CN kobolt endefres Enkel 5/8 tomme diameter E2197

På lager
Vare: AG3QUC Modell: 65337CNKryssreferanse: 33TT64
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
1 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadroughing
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde2.5 "
Liste nummerE2197
MaterialeKobolt
Fresing Dia.5 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde4.625 "
Shank Dia.5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207705000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 65321CN Koboltendefreser enkelt 1/2 tommers diameter E2197 | AG3QUB 33TT63 65321CN2"4"1 / 2 "857NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 65359CN Koboltendefreser enkelt 3/4 tommers diameter E2197 | AG3QUD 33TT65 65359CN3"5.25 "3 / 4 "1 388 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 65337CN kobolt endefres Enkel 5/8 tomme diameter E2197
1 214 NOK / enhet