Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 53565TN Solid Carbide endefres Kulenes 3/16in. | AG3QNK 33TP86

YG-1 TOOL COMPANY 53565TN Solid Carbide End Mill Kulenese 3/16in.

På lager
Vare: AG3QNK Modell: 53565TNKryssreferanse: 33TP86
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleBall Nese
FinishTinn
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.125 "
Liste nummerE5062
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 16 "
Antall fløyter4
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.96
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207705000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellHals Dia.HjørneradiusDimensjonstypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.FinishKlassePris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 82593TN Solid Carbide endefres Firkantet 1/2 tomme | AG3QJW 33TP91 82593TN--Brøkdel tommer53"1 / 2 "TinnGenerelt formål1 797 NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 84598TN Solid Carbide endefres 3/4in diameter tinnbelagt | AG3QJX 33TP92 84598TN--Brøkdel tommer64"3 / 4 "TinnTIN belagt2 387 NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 86579 Hårdmetall endefres Firkantet 5/16 Diameter x 2-1/2 Lengde tomme | AG3QJY 33TP93 86579--Brøkdel tommer52.5 "5 / 16 "-Generelt formål528NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 89908 Solid Carbide endefres Kulenese 1 tomme | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Brøkdel tommer27"1"-Mikrokorn7 935 NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 55558TN Solid Carbide endefres Firkantet 1/8 Diameter x 3 Lengde Tommer | AG3QMC 33TP53 55558TN--Brøkdel tommer43"1 / 8 "TinnGenerelt formål300NOK
YG-1 TOOL COMPANY 17593 Solid Carbide Endfres 1/2in Diameter Micro Grain | AG3QMT 33TP70 17593--Brøkdel tommer23"1 / 2 "-Mikrokorn1 107 NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 43565 Solid Carbide endefres 3/16 tomme diameter x 2 lengde tomme | AG3QMX 33TP74 43565--Brøkdel tommer42"3 / 16 "-Generelt formål324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 53565TN Solid Carbide End Mill Kulenese 3/16in.
481NOK / enhet