Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 TOOL COMPANY 17593 Solid Carbide Endfres 1/2in Diameter Micro Grain | AG3QMT 33TP70

YG-1 TOOL COMPANY 17593 Solid Carbide End Mill 1/2in Diameter Micro Grain

På lager
Vare: AG3QMT Modell: 17593Kryssreferanse: 33TP70

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
KlasseMikrokorn
Helix vinkel42 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummerE5253
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 2 "
Antall fløyter2
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207705000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellHals Dia.HjørneradiusDimensjonstypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.FinishKlassePris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 82593TN Solid Carbide endefres Firkantet 1/2 tomme | AG3QJW 33TP91 82593TN--Brøkdel tommer53"1 / 2 "TinnGenerelt formål1 797 NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 84598TN Solid Carbide endefres 3/4in diameter tinnbelagt | AG3QJX 33TP92 84598TN--Brøkdel tommer64"3 / 4 "TinnTIN belagt2 387 NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 86579 Hårdmetall endefres Firkantet 5/16 Diameter x 2-1/2 Lengde tomme | AG3QJY 33TP93 86579--Brøkdel tommer52.5 "5 / 16 "-Generelt formål528NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 89908 Solid Carbide endefres Kulenese 1 tomme | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Brøkdel tommer27"1"-Mikrokorn7 935 NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 55558TN Solid Carbide endefres Firkantet 1/8 Diameter x 3 Lengde Tommer | AG3QMC 33TP53 55558TN--Brøkdel tommer43"1 / 8 "TinnGenerelt formål300NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 43565 Solid Carbide endefres 3/16 tomme diameter x 2 lengde tomme | AG3QMX 33TP74 43565--Brøkdel tommer42"3 / 16 "-Generelt formål324NOK
YG-1 TOOL COMPANY 48584 Solid Carbd endefres Ball Nose Dobbel 3/8in | AG3QNH 33TP84 48584--Brøkdel tommer42.5 "3 / 8 "-Generelt formål1 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 17593 Solid Carbide End Mill 1/2in Diameter Micro Grain
1 107 NOK / enhet