Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 32588 Hårdmetall endefres Firkant 7/16 9/16 Kutt L | AC6NYM 35V028

YG-1 TOOL COMPANY 32588 Hårdmetall endefres Firkant 7/16 9/16 kutt L

På lager
Vare: AC6NYM Modell: 32588Kryssreferanse: 35V028

Få tak i det Mai 20, mandag
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter7 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde9 / 16 "
Liste nummerE5022
MaterialeCarbide
Fresing Dia.7 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde2.75 "
Shank Dia.7 / 16 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.22
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32552 Hårdmetall endefres Firkant 1/32 1/16 Kutt L | AC6NXU 35V011 325521 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32553 Hårdmetall endefres Firkant 3/64 3/32 Kutt L | AC6NXV 35V012 325533 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32554 Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6NXW 35V013 325541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "218NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 32555 Hårdmetall endefres Firkant 5/64 1/8 Kutt L | AC6NXX 35V014 325555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32556 Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6NXY 35V015 325563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "218NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32557 Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/16 Kutt L | AC6NXZ 35V016 325577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 32558 Hårdmetall endefres Firkant 1/8 1/4 Kutt L | AC6NYA 35V017 325581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32588 Hårdmetall endefres Firkant 7/16 9/16 kutt L
662NOK / enhet