Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 32558 Hårdmetall endefres Firkant 1/8 1/4 Kutt L | AC6NYA 35V017

YG-1 TOOL COMPANY 32558 Hårdmetall endefres Firkant 1/8 1/4 kutt L

På lager
Vare: AC6NYA Modell: 32558Kryssreferanse: 35V017

Få tak i det Mai 20, mandag
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 4 "
Liste nummerE5022
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 8 "
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32552 Hårdmetall endefres Firkant 1/32 1/16 Kutt L | AC6NXU 35V011 325521 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32553 Hårdmetall endefres Firkant 3/64 3/32 Kutt L | AC6NXV 35V012 325533 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32554 Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6NXW 35V013 325541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "218NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 32555 Hårdmetall endefres Firkant 5/64 1/8 Kutt L | AC6NXX 35V014 325555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32556 Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6NXY 35V015 325563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "218NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32557 Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/16 Kutt L | AC6NXZ 35V016 325577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "209NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 32560 Hårdmetall endefres Firkant 9/64 5/16 Kutt L | AC6NYB 35V018 325609 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32558 Hårdmetall endefres Firkant 1/8 1/4 kutt L
211NOK / enhet