Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 02565TN Hårdmetall endefres Firkant 3/16 3/4 Kutt L | AC6NVQ 35U961

YG-1 TOOL COMPANY 02565TN Hårdmetall endefres kvadratisk 3/16 3/4 kutt L

På lager
Vare: AC6NVQ Modell: 02565TNKryssreferanse: 35U961

Få tak i det Mai 20, mandag
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummerE5011
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 16 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.67
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02558TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 3/4 Kutt L | AC6NVP 35U960 02558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "214NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02573TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 1-1/8 Kutt L | AC6NVR 35U962 02573TN1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "331NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02579TN Hårdmetall endefres Firkant 5/16 1-1/8 Kutt L | AC6NVT 35U963 02579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "485NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02584TN Hårdmetall endefres Firkant 3/8 1-1/8 Kutt L | AC6NVU 35U964 02584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "596NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02588TN Hårdmetall endefres Firkant 7/16 2 Kutt L | AC6NVV 35U965 02588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "886NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02593TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/2 2 Kutt L | AC6NVW 35U966 02593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "975NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02595TN Hårdmetall endefres Firkantet 5/8 2-1/4 Kutt L | AC6NVX 35U967 02595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "1 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02565TN Hårdmetall endefres kvadratisk 3/16 3/4 kutt L
287NOK / enhet