Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01062.025.0125 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-28X1-1/4 Stålkvalitet 5 sinkbelagt, 100PK | AH8NHW 38WM85

GRAINGER N01062.025.0125 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-28X1-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 100PK

På lager
Vare: AH8NHW Modell: N01062.025.0125Kryssreferanse: 38WM85

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
238NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01062.025.0125 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-28X1-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 100PK
238NOK /pakke