GUL JAKKE YJ5TR-125-Y/B Kabelbeskytter, 45 Deg. Høyresving | AB6UJC 22F218

YELLOW JACKET YJ5TR-125-Y / B kabelbeskytter, 45 grader Høyresving

På lager
Vare: AB6UJC Modell: YJ5TR-125-Y/BKryssreferanse: 22F218

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kanalhøyde1"
Channel Bredde1.37 "
FARGEGul / Svart
tilkobling stilHundebein
Høyde1.88 "
Lengde2"
Lastekapasitet16,300 lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.1.25 "
Antall kanaler5
Stilhengslet
Bredde19.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetAntall kanalerBreddePris
GUL JAKKE YJ5-125-Y/B Kabelbeskytter, 3 fot lang, gul med svart | AB6UJA 22F216 YJ5-125-Y / B1.88 "3ft.--19.75 "5 075 NOK
GUL JAKKE YJ5TL-125-Y/B Kabelbeskytter, 45 Deg. Venstresving | AB6UJD 22F219 YJ5TL-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb.519.75 "3 907 NOK
GUL JAKKE YJ3-225-Y/B Kabelbeskytter, 3 fot lengde, 18-1/2 tommers bredde | AB6UJE 22F220 YJ3-225-Y / B2.88 "3ft.--18.5 "7 103 NOK
GUL JAKKE YJ3TR-225-Y/B Kabelbeskytter, 45 Deg. Høyresving | AB6UJG 22F222 YJ3TR-225-Y / B2.88 "1.96ft.14,120 lb.318.75 "5 650 NOK
GUL JAKKE YJ3TL-225-Y/B Kabelbeskytter, 45 Deg. Venstresving | AB6UJH 22F223 YJ3TL-225-Y / B2.88 "1.97ft.14,120 lb.318.75 "5 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET YJ5TR-125-Y / B kabelbeskytter, 45 grader Høyresving
3 724 NOK / enhet