Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kabelbeskytter sikrer lang levetid på kabler og fremmer et tryggere miljø ved å forhindre ulykker og opprettholde integriteten til elektriske og dataforbindelser. Den er ideell for byggeplasser, arrangementer og industrielle miljøer, for å beskytte kabler og slanger fra potensielle skader forårsaket av tung fottrafikk, kjøretøy eller utstyr.
Egenskaper:
- Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kabelbeskytter har et hengslet deksel for enkel installasjon av kabel og slange samtidig som den gir full kapsling.
- Den leveres med fem kanaler, noe som letter separasjonen av ulike kabel- og slangelinjer for organisert styring.
- Denne kabelbeskytteren har modulær konstruksjon, som tillater sammenlåsing for en tilpasset lengde for å passe spesifikke behov.
- Den er konstruert av slitesterkt polyuretanmateriale, som sikrer langvarig beskyttelse mot tilfeldige skader.
- Denne kabelbeskytteren gir økt sikkerhet ved å forhindre snublefarer i både innendørs og utendørs miljøer.
- Den har en bredde på 19-3/4 tommer og en høyde på 1-7/8 tommer, og gir et sikkert hus for kabler og slanger i ulike innstillinger.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan forhindrer kabelbeskytteren snublefare?
A. Kabelbeskytterens design og hengslede deksel bidrar til å forhindre snublefarer forårsaket av blottlagte kabler.
Q. Hva er belastningskapasiteten til denne Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kabelbeskytteren?
A. Belastningskapasiteten til denne kabelbeskytteren er 32600 lb./aksel.
Spørsmål. Blir ledningene viklet inn i beskytterne?
A. Yellow Jackets kabelbeskyttere har skillevegger for å skille en kabel fra den andre for å unngå sammenfiltring.
Q. Hvordan fungerer det hengslede dekselet i denne Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kabelbeskytteren?
A. Det hengslede dekselet muliggjør enkel installasjon av kabler og slanger samtidig som det gir full kapsling. Denne funksjonen beskytter innholdet mot eksterne elementer og sikrer et ryddig og organisert utseende.
Sp. Hvordan er denne kabelbeskytteren koblet til eller sikret på plass?
A. Kabelbeskytteren har en hundebeinforbindelsesstil, som sikrer en sikker og stabil installasjon for å forhindre forskyvning eller forskyvning.