Yellow Jacket 93842 kompakt kuleventil gir en pålitelig og effektiv måte å kontrollere kjølemiddelstrømmen på, noe som letter vedlikehold og reparasjonsoppgaver. Dens kompakte design gjør det enkelt å installere på trange steder. Den er ideell for klimaanlegg og kjølesystemer, og bidrar til systemets effektivitet og ytelse.
Egenskaper:
- Denne kuleventilen har en 1/4 tommers hann x 1/4 tommers hunnkobling, noe som gir kompatibilitet med standard beslag.
- Den har et adapterslangesett for å gi en omfattende løsning for presis kontroll og manipulering av kjølemiddelstrømmen.
- Denne ventilen er laget av slitesterk messing og tåler et arbeidstrykk på 800 psi og et sprengningstrykk på 4000 psi, noe som sikrer robust ytelse.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne kompakte kuleventilen Yellow Jacket 93842?
A. Viktige faktorer inkluderer størrelseskompatibilitet, vinkelbøydesign, materialkonstruksjon, trykkklassifiseringer, kjølemiddelkompatibilitet, allsidighet, overholdelse av industristandarder og enkel installasjon.
Sp. Hvordan installerer jeg denne kompakte kuleventilen?
A.
- Sørg for at HVAC/R-systemet er slått av og at arbeidsområdet er godt ventilert.
- Bekreft at kuleventilens 1/4 tommers hann x 1/4 tommers hunnkobling er kompatibel med dine eksisterende beslag.
- Bruk passende verneutstyr, som hansker og vernebriller, for å beskytte deg selv under installasjonen.
- Slå av systemet på en sikker måte for å forhindre kjølemiddellekkasjer eller trykkproblemer under installasjonen.
- Slipp eventuelt gjenværende trykk i systemet ved å følge de riktige prosedyrene som er beskrevet i HVAC/R-systemhåndboken.
- Identifiser det optimale stedet for installasjon av kuleventilen, med tanke på tilgjengelighet og 45-graders bøyning for trange steder.
- Sørg for at hann- og hunnenden av kuleventilen er rene og fri for rusk.
- Om nødvendig, påfør gjengetetningsmiddel på hanngjengene for å sikre en sikker og lekkasjefri tilkobling.
- Stram kuleventilen for hånd på eksisterende beslag, for å sikre en tettsittende passform.
- Slå på systemet igjen og se etter lekkasjer rundt koblingene. Hvis det oppdages lekkasjer, stram til etter behov.
Q. Hva er hensikten med 45-graders bøyningen i designet?
A. 45-graders vinkelen forenkler installasjonen på trange steder, noe som øker fleksibiliteten og brukervennligheten under oppsett.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Yellow Jacket 93842 kompakte kuleventilen?
A.
- Kontroller koblinger for lekkasjer under rutinemessige systemkontroller og stram til etter behov.
- Kontroller koblinger for lekkasjer under rutinemessige systemkontroller og stram til etter behov.
- Hold hann- og hunnkoblingene rene for å forhindre at rusk påvirker ventilytelsen.
- Kontroller at kuleventilen fungerer jevnt ved å dreie den for å sikre riktig kjølemiddelstrømkontroll.
- Hvis anbefalt, påfør en liten mengde kompatibelt smøremiddel for jevn bevegelse.
- Inspiser tetninger og pakninger for slitasje eller skade, og skift ut komponenter som viser tegn på forringelse.
- Sørg for at 45-graders bøyningen forblir intakt, noe som gir fleksibilitet på trange steder.
- Kontroller arbeidstrykket og sprengningstrykket med jevne mellomrom for å sikre at de oppfyller systemkravene.