Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 6924 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 3/4-tommers størrelse | AF8NBW 29AM52

WRIGHT TOOL 6924 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 3/4-tommers størrelse

På lager
Vare: AF8NBW Modell: 6924Kryssreferanse: 29AM52
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarm smidd legert stål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde3 7 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
SokkeldybdeDyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WRIGHT TOOL 6918 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 9/16-tommers størrelse | AF8NBT 29AM49 69183 7 / 64 "9 / 16 "475NOK
WRIGHT TOOL 6920 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 5/8-tommers størrelse | AF8NBU 29AM50 69203 7 / 64 "5 / 8 "464NOK
WRIGHT TOOL 6922 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 11/16-tommers størrelse | AF8NBV 29AM51 69223 7 / 64 "11 / 16 "476NOK
WRIGHT TOOL 6926 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 13/16-tommers størrelse | AF8NBX 29AM53 69263 7 / 64 "13 / 16 "485NOK
WRIGHT TOOL 6928 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 7/8-tommers størrelse | AF8NBY 29AM54 69283 7 / 64 "7 / 8 "490NOK
WRIGHT TOOL 6930 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 15/16-tommers størrelse | AF8NBZ 29AM55 69303 7 / 64 "15 / 16 "492NOK
WRIGHT TOOL 6932 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 1-tommers størrelse | AF8NCA 29AM56 69323 7 / 64 "1"497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 6924 Deep Impact Socket, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 3/4-tommers størrelse
481NOK / enhet