Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PEM1409LF Måletrykk 2 tommer 0 til 160 psi | AH7HGJ 36TV71

WINTERS INSTRUMENTS PEM1409LF Måletrykk 2 tommer 0 til 160 psi

På lager
Vare: AH7HGJ Modell: PEM1409LFKryssref: 36TV71
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedMidtstopper
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse2"
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Primær applikasjonBlyfri
Område0 til 160 psi
SensormaterialeBronse
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 3-2-3%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Nødvendig måleradapter: Nei
    • Egenskaper: Friksjonsrammering

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseOmrådePris
VINTERINSTRUMENT PEM1403LF Måletrykk 2 tommer 0 til 30 psi | AH7HGC 36TV65 PEM1403LF2"0 til 30150NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1405LF Måletrykk 2 tommer 0 til 60 psi | AH7HGE 36TV67 PEM1405LF2"0 til 60150NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1407LF Måletrykk 2 tommer 0 til 100 psi | AH7HGG 36TV69 PEM1407LF2"0 til 100150NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1410LF Måletrykk 2 tommer 0 til 200 psi | AH7HGK 36TV72 PEM1410LF2"0 til 200150NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1411LF Måletrykk 2 tommer 0 til 300 psi | AH7HGL 36TV73 PEM1411LF2"0 til 300150NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1429LF Måletrykk 2 tommer 0 til 15 psi | AH7HGX 36TV83 PEM1429LF2"0 til 15150NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1436LF Måletrykk 2-1/2 tomme 0 til 15 psi | AH7HGZ 36TV85 PEM1436LF2.5 "0 til 15205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1409LF Måletrykk 2 tommer 0 til 160 psi
150NOK / enhet