Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S Temperatursonde -100 - 32 grader Celsius | AG3RFD 33UL30

WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S Temperatursonde -100 - 32 grader Celsius

På lager
Vare: AG3RFD Modell: TEMP-UL-SKryssreferanse: 33UL30

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur Probe
Nøyaktighet+/- 1 grader C
SondekontaktTerminalblokk
Probe Dia.1 / 4 "
Probe lengde3.5 "
Probe materialeRustfritt stål
Temp. Område-148 grader til 32 grader
Temperaturmåleelementtermistor
BrukLuft eller overflate
Ledningslengde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode9025900000

Produktvarianter

ProduktModellProbe Dia.Probe lengdeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LS Temperatursonde -50 - 70 grader Celsius | AG3RFE 33UL31 TEMP-LS1 / 4 "3.5 "-58 grader til 158 graderLuft eller overflate23 "663NOK
WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS Temperatursonde 0 - 150 grader Celsius | AG3RFF 33UL32 TEMP-HS1 / 4 "3.5 "32 Grader til 302 GraderLuft eller overflate38 "987NOK
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LW Temperatursonde termistor Luft/væske | AG3RFG 33UL33 TEMP-LW5 / 16 "1.156 "-58 grader til 158 graderLuft eller væsker23 "696NOK
WINLAND ELECTRONICS TEMP-HW Temperatursonde Inkl. rekkeklemmer | AG3RFH 33UL34 TEMP-HW5 / 16 "1.156 "32 Grader til 302 GraderLuft eller væsker38 "1 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S Temperatursonde -100 - 32 grader Celsius
1 350 NOK / enhet