A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 amps: 20 , Applikasjonsmiljø: Sykehuskarakter for tung bruk , Bøyeradius: 3.44 , Tilkobling: Koblet til , Plikt: Ekstra tung , Karakter: Hospital , Høyde: 1.1 " , IP-vurdering: 20 , Lengde: 3.28 " , Materiale: nylon , Monteringstype: Flush , NEMA-konfigurasjon: 5-20R , Antall dirigenter: 3-lednings jording , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: dekoratør , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Prod. Beskrivelse: Styleline, Decorator Standard og Sabotasjesikker , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Bredde: 1.64 " , Ledningsstørrelse: # 12 AWG , Koblingsmetode: Tilbake
Snap Connect Sykehusbeholdere, 2-polet, 15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems sykehusbeholdere i Style Line Decorator Series kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse dupleks hunkontaktene har koblede ledninger for raskere installasjon og effektiv drift, og SNAPConnect -mekanisme for en solid tilkobling. De har nylonkonstruksjon og messingkontakter for slagfasthet og holdbarhet. Utvalgte modeller tilbyr delte kretser for å kontrollere strøm til den ene halvdelen av beholderen, mens den andre halvdelen har strøm hele tiden. De har også strømindikatorlys og manipulasjonsbestandig kontaktmekanisme for å forhindre skader. Velg mellom et stort utvalg av disse 125V -beholderne, tilgjengelige i hvit, rød, svart, lys mandel, elfenben, grå, brun, oransje og svart lys mandelfarger.