Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS 540A-14 C-klemmevogn 14 tommer 3-3/4 dyp | AA8JWB 18G743 / 22009

WILTON TOOLS 540A-14 C-klemmevogn 14 tommer 3-3/4 dyp

På lager
Vare: AA8JWB Modell: 540A-14Kryssref.: 18G743 / 22009

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
AmboltFlate
KroppsfargeSvart
KroppsfinishPulverlakkert
Body MaterialCast Iron
KlemmetypeCast Iron
Klemtrykk2850 lb.
FARGESvart
PliktvurderingVanlig tjeneste
FinishPulverlakk
RammerCast Iron
Lastekapasitet2850 lb.
Maks. Åpning14 "
Min. Åpning0"
Min. Bevisstest (lb)2850
Antall stykker1
PadGlatt
SkruerStål
Størrelse14 "
SpindelfinishSvart oksid
SpindlerSvart oksid
Svingbar puteStål
Halsdybde3-3 / 4 "
typenVogn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.545
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseAmboltKroppsfargeHalsdybdetypenBody MaterialKlemmetypeFARGEPris
WILTON TOOLS 110 C-klemme Heavy Duty Forged 10 tommer 2-7/8 dyp | AA8JUP 18G691 / 14184 11010FlateGrå2-7 / 8 "Kraftig smiddStålSlipp smiddGrå5 254 NOK
WILTON TOOLS 112 C-klemme Heavy Duty Forged 12 Inch 2-15/16 Deep | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "FlateGrå2-15 / 16 "Kraftig smiddStålSlipp smiddGrå6 427 NOK
WILTON TOOLS 802 C-klemme Regular Duty 2 tommer 1-13/16 dyp | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"FlateSvart1-13 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart338NOK
WILTON TOOLS 803 C-klemme Regular Duty 3 tommer 1-15/16 dyp | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"FlateSvart1-15 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart443NOK
WILTON TOOLS 804 C-klemme Regular Duty 4 tommer 2-5/16 dyp | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmFlateSvart2-5 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart697NOK
WILTON TOOLS 806 C-klemme Regular Duty 6 tommer 2-15/16 dyp | AA8JUV 18G707 / 14756 8066FlateSvart2-15 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart1 155 NOK
WILTON TOOLS 808 C-klemme Regular Duty 8 tommer 3-7/16 dyp | AA8JUW 18G708 / 14770 8088FlateSvart3-7 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart1 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 540A-14 C-klemmevogn 14 tommer 3-3/4 dyp
1 773 NOK / enhet