WILTON TOOLS 412SF C-klemme Hi-viz Gul 12-1/4 Inch 6-5/16 Deep | AA8JVN 18G725 / 14307

WILTON TOOLS 412SF C-klemme Hi-viz gul 12-1/4 tommer 6-5/16 dyp

På lager
Vare: AA8JVN Modell: 412SFKryssref.: 18G725 / 14307

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
AmboltV-Groove
KroppsfargeHei Viz Yellow
KroppsfinishPulverlakkert
Body MaterialStål
KlemmetypeSlipp smidd
Klemtrykk9300 lb.
FARGEHei-Viz gul
PliktvurderingVanlig tjeneste
FinishPulverlakk
RammerSmidd stål
Lastekapasitet9300 lb.
Maks. Åpning12-1 / 4 "
Min. Åpning2"
Min. Bevisstest (lb)9300
Antall stykker1
PadGlatt
SkruerStål
Størrelse12-1 / 4 "
SpindelfinishSvart oksid
SpindelmaterialeStållegering
SpindlerSvart oksid
Svingbar puteStål
Halsdybde6-5 / 16 "
typenHøy synlighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.705
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • I samsvar med (OSHA sikkerhetsfargestandarder)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseAmboltKroppsfargeHalsdybdetypenBody MaterialKlemmetypeFARGEPris
WILTON TOOLS 110 C-klemme Heavy Duty Forged 10 tommer 2-7/8 dyp | AA8JUP 18G691 / 14184 11010FlateGrå2-7 / 8 "Kraftig smiddStålSlipp smiddGrå5 254 NOK
WILTON TOOLS 112 C-klemme Heavy Duty Forged 12 Inch 2-15/16 Deep | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "FlateGrå2-15 / 16 "Kraftig smiddStålSlipp smiddGrå6 427 NOK
WILTON TOOLS 802 C-klemme Regular Duty 2 tommer 1-13/16 dyp | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"FlateSvart1-13 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart338NOK
WILTON TOOLS 803 C-klemme Regular Duty 3 tommer 1-15/16 dyp | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"FlateSvart1-15 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart443NOK
WILTON TOOLS 804 C-klemme Regular Duty 4 tommer 2-5/16 dyp | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmFlateSvart2-5 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart697NOK
WILTON TOOLS 806 C-klemme Regular Duty 6 tommer 2-15/16 dyp | AA8JUV 18G707 / 14756 8066FlateSvart2-15 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart1 155 NOK
WILTON TOOLS 808 C-klemme Regular Duty 8 tommer 3-7/16 dyp | AA8JUW 18G708 / 14770 8088FlateSvart3-7 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart1 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 412SF C-klemme Hi-viz gul 12-1/4 tommer 6-5/16 dyp
3 564 NOK / enhet