Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 32055 Insulated Screwdriver Slotted 7/32 x 5 In | AB8REK 26X296

WIHA TOOLS 32055 isolert skrutrekker med spor 7/32 x 5 tommer

På lager
Vare: AB8REK Modell: 32055Kryssreferanse: 26X296
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekker
FinishSvart oksid
Håndtak DesignErgonomisk putehåndtak
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Total lengde9.5 "
Skaftlengde5"
SkaftmaterialeCVM verktøystål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse7 / 32 "
TipsstilKeystone Slotted SlimLine
Tips Style GroupSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8205400000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris
WIHA TOOLS 32015 Isolert sporskrutrekker 9/64 In | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone slottedSpor122NOK
WIHA TOOLS 32024 Isolert sporskrutrekker 3/16 In | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone slottedSpor135NOK
WIHA TOOLS 32039 Isolert sporskrutrekker 1/4 In | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone slottedSpor183NOK
WIHA TOOLS 32101 Isolert Phillips-skrutrekker #1 | AB4MAP 1YUG2 321017.5 "3"#1PhillipsPhillips / Crosspoint133NOK
WIHA TOOLS 32102 Isolert Phillips-skrutrekker #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint181NOK
WIHA TOOLS 32103 Isolert Phillips-skrutrekker #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint247NOK
WIHA TOOLS 32100 isolert skrutrekker Phillips #0 x 2-7/16 In | AB8REC 26X289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / Crosspoint116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32055 isolert skrutrekker med spor 7/32 x 5 tommer
284NOK / enhet