WIEGMANN SSN4161606 Kapsling hengslet 6d x 10w x 16h tommer | AE9DVC 6HYC2

WIEGMANN SSN4161606 Kapsling hengslet 6d x 10w x 16h tommer

På lager
Vare: AE9DVC Modell: SSN4161606Kryssreferanse: 6HYC2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGERustfritt
Dybde6"
KapslingsdekseltypeHengslet padlåsbar
Finish# 4 Børstet
Gasketpolyuretan
Høyde16 "
Interiørpanel31LA18
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
Materiale304 rustfritt stål
Metallmåler14
MonteringWall
NEMA-vurdering3R, 4, 4X, 12
Brukbar åpningsdybde5.78 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.745
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeInteriørpanelMaterialeBrukbar åpningsdybdeBreddePris
WIEGMANN SSN4201608 Kabinett hengslet 8d x 16w x 20h inch | AB4NTM 1ZHP3 SSN4201608Rustfritt8"20 "2W828304 rustfritt stål6.91 "16 "19 650 NOK
WIEGMANN SSN4242008 Kabinett hengslet 8d x 20w x 24h inch | AB4NTN 1ZHP4 SSN4242008Rustfritt8"24 "6XC19304 rustfritt stål6.91 "20 "25 379 NOK
WIEGMANN SSN4201606 Kabinett hengslet 6d x 16w x 20h inch | AE7ZLB 6C734 SSN4201606Rustfritt6"20 "2W828304 rustfritt stål4.91 "16 "17 149 NOK
WIEGMANN SSN4201610 Kabinett hengslet 10d x 16w x 20h inch | AE9DVD 6HYC3 SSN4201610Rustfritt10 "20 "2W828304 rustfritt stål9.78 "16 "19 189 NOK
WIEGMANN SSN4202006 Kapsling hengslet 6d x 20w x 20h inch | AE9DVE 6HYC4 SSN4202006Rustfritt6"20 "3A922304 rustfritt stål5.78 "20 "18 976 NOK
WIEGMANN SSN4202008A Kapsling hengslet 8d x 20w x 20h tommer | AE9DVF 6HYC5 SSN4202008ARustfritt8"20 "3A922316L Stainless Steel7.78 "20 "22 035 NOK
WIEGMANN SSN4161206 Innkapsling hengslet 6d x 12w x 24h tommer | AF2QDW 6XC24 SSN4161206Rustfritt6"16 "2W827304 rustfritt stål4.91 "12 "17 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN SSN4161606 Kapsling hengslet 6d x 10w x 16h tommer
15 464 NOK / enhet