WIEGMANN N12362408 Innkapsling hengslet 8d x 24b x 36h tommer | AF2QDP 6XC14

WIEGMANN N12362408 kabinett hengslet 8d x 24w x 36h tommer

På lager
Vare: AF2QDP Modell: N12362408Kryssreferanse: 6XC14

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde8"
KapslingsdekselfunksjonerHasp og stift for hengelås
KapslingsdekseltypeHengslet padlåsbar
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Gasketpolyuretan
Høyde36 "
Interiørpanel3A932
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Brukbar åpningsdybde6.91 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)98.81
Skipets bredde (cm)61.72
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBrukbar åpningsdybdeBreddePris
WIEGMANN N12161608 Kapsling hengslet 8d x 16w x 16h inch | AB4NPV 1ZHD7 N121616088"16 "31LA186.91 "16 "9 238 NOK
WIEGMANN N12483612 Kabinett hengslet 12d x 36w x 48h inch | AB4NPW 1ZHE5 N1248361212 "48 "2VB8710.91 "36 "20 452 NOK
WIEGMANN N12161206 Metallisk kabinett hengslet 6d x 12w x 16h inch | AC3TTN 2W824 N121612066"16 "2W8274.91 "12 "6 566 NOK
WIEGMANN N12201606 Metallisk kabinett hengslet 6d x 16w x 20h inch | AC3TTP 2W825 N122016066"20 "2W8284.91 "16 "8 598 NOK
WIEGMANN N12242408 Metallisk kabinett hengslet 8d x 24w x 24h inch | AC3TTQ 2W826 N122424088"24 "2W8296.91 "24 "8 175 NOK
WIEGMANN N12202008 Metallisk kabinettskrue 8d x 20w x 20h Inch | AC8GRZ 3A931 N122020088"20 "3A9226.91 "20 "6 619 NOK
WIEGMANN N12302410 Kapsling hengslet 10d x 24w x 30h tommer | AE6YXX 5W280 N1230241010 "30 "3A9248.91 "24 "9 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN N12362408 kabinett hengslet 8d x 24w x 36h tommer
10 146 NOK / enhet