WIEGMANN N12483612 Kabinett hengslet 12d x 36w x 48h inch | AB4NPW 1ZHE5

WIEGMANN N12483612 kabinett hengslet 12d x 36w x 48h tommer

På lager
Vare: AB4NPW Modell: N12483612Kryssreferanse: 1ZHE5

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde12 "
KapslingsdekselfunksjonerHasp og stift for hengelås
KapslingsdekseltypeHengslet padlåsbar
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Gasketpolyuretan
Høyde48 "
Interiørpanel2VB87
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Brukbar åpningsdybde10.91 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBrukbar åpningsdybdeBreddePris
WIEGMANN N12161608 Kapsling hengslet 8d x 16w x 16h inch | AB4NPV 1ZHD7 N121616088"16 "31LA186.91 "16 "9 238 NOK
WIEGMANN N12161206 Metallisk kabinett hengslet 6d x 12w x 16h inch | AC3TTN 2W824 N121612066"16 "2W8274.91 "12 "6 566 NOK
WIEGMANN N12201606 Metallisk kabinett hengslet 6d x 16w x 20h inch | AC3TTP 2W825 N122016066"20 "2W8284.91 "16 "8 598 NOK
WIEGMANN N12242408 Metallisk kabinett hengslet 8d x 24w x 24h inch | AC3TTQ 2W826 N122424088"24 "2W8296.91 "24 "8 175 NOK
WIEGMANN N12202008 Metallisk kabinettskrue 8d x 20w x 20h Inch | AC8GRZ 3A931 N122020088"20 "3A9226.91 "20 "6 619 NOK
WIEGMANN N12302410 Kapsling hengslet 10d x 24w x 30h tommer | AE6YXX 5W280 N1230241010 "30 "3A9248.91 "24 "9 410 NOK
WIEGMANN N12362410 Koblingsboks kabinett 10d x 24w x 36h inch | AE6YXY 5W281 N1236241010 "36 "3A9328.91 "24 "13 255 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN N12483612 kabinett hengslet 12d x 36w x 48h tommer
20 452 NOK / enhet