Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY 2400S-12 Skyvearm F Klemme Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1

BESSEY 2400S-12 Skyvearm F Klemme Ergo 12 In

På lager
Vare: AC2EJE Modell: 2400S-12Kryssreferanse: 2JFU1
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
1 979 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeStål
Klem ansikt (inn.)1 1/4x2 3/8
Handle Lengde4.625 "
HåndteringsmaterialeStål og plast
Lastekapasitet2800 lb.
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk2800 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1-11/32 x 1/2
Åpning12 inn.
PutetypeSving MorPad
Skruestørrelse25 / 32 "
Spindel Dia.25/32 tommer
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie typeAvtagbart
Halsdybde5-1 / 2 "
typenRegelmessig bruk F-serien med ergonomisk grep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelseHalsdybdePris
BESSEY 2400S-8 Skyvearm F Klemme Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Regelmessig bruk F-serien med ergonomisk grep4.625 "Stål og plast2800 lb.8"Sving MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "1 738 NOK
BESSEY 2400S-16 Skyvearm F Klemme Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Regelmessig bruk F-serien med ergonomisk grep4.625 "Stål og plast2800 lb.16 "Sving MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 336 NOK
BESSEY 2400S-20 Skyvearm F Klemme Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Regelmessig bruk F-serien med ergonomisk grep4.625 "Stål og plast2800 lb.20 "Sving MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 446 NOK
BESSEY 2400S-24 Skyvearm F Klemme Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Regelmessig bruk F-serien med ergonomisk grep4.625 "Stål og plast2800 lb.24 "Sving MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 766 NOK
BESSEY DT2400-12 Skyvearm F Clamp Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Deep Throat, Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål og plast1770 lb.12 "Sving MorPad25 / 32 "8"2 148 NOK
BESSEY DT2400-24 Skyvearm F Clamp Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Deep Throat, Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål og plast1770 lb.24 "Sving MorPad25 / 32 "8"3 188 NOK
BESSEY MMS-4 Skyvearm F Clamp Shop 4 In | AC2EJL 2JFU7 MMS-4Light Duty F-serie butikkgulv2.5 "Stål400 lb.4"Svingbar, Standard15 / 32 "2-1 / 4 "327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 2400S-12 Skyvearm F Klemme Ergo 12 In
1 979 NOK / enhet