Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO6521 Spiral Point Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Ansi | CV3FPD 53ND36

WIDIA VTSPO6521 Spiral Point Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Ansi

På lager
Vare: CV3FPD Modell: VTSPO6521Kryssreferanse: 53ND36

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0333
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSPO6521 Spiral Point Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Ansi
380NOK / enhet