Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40382 Hardmetallbor rund nese 1/4 In | AE9LDW 6KJF4

WIDIA M40382 Hardmetallbor rund nese 1/4 tommer

På lager
Vare: AE9LDW Modell: M40382Kryssreferanse: 6KJF4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM70,000
Total lengde1.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris
WIDIA M40380 Hardmetallbor rund nese 1/8 In | AE9LDV 6KJF3 M403801 / 8 "90,0001.5 "CarbideSF-42164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40382 Hardmetallbor rund nese 1/4 tommer
238NOK / enhet