Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40380 Hardmetallbor rund nese 1/8 In | AE9LDV 6KJF3

WIDIA M40380 Hardmetallbor rund nese 1/8 tommer

På lager
Vare: AE9LDV Modell: M40380Kryssreferanse: 6KJF3
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM90,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris
WIDIA M40382 Hardmetallbor rund nese 1/4 In | AE9LDW 6KJF4 M403821 / 4 "70,0001.75 "StålSF-51238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40380 Hardmetallbor rund nese 1/8 tommer
164NOK / enhet