Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5512TC Gjengekran M8x1.25 TiCN | AA4CDM 12E987

WIDIA 5512TC Trådformingskran M8x1.25 TiCN

På lager
Vare: AA4CDM Modell: 5512TCKryssreferanse: 12E987
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTiCN
Liste nummer5512TC
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde1.25mm
Grense for pitchdiameterD9
Shank Dia.0.318 "
StørrelseM8
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 16 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.37
Skipets lengde (cm)9.58
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 5512TC Gjengekran M10x1.5 TiCN | AA4CDK 12E985 5512TCGrov5512TC2 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M103 / 4 "80NOK
WIDIA 5512TC Gjengekran M6x1 TiCN | AA4CDN 12E988 5512TCGrov5512TC2.5 "1.00mmD80.255 "M65 / 8 "327NOK
WIDIA 5512TC Gjengekran M3x0.5 TiCN | AA4CDR 12E991 5512TCGrov5512TC1 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M35 / 16 "337NOK
WIDIA 5502TC Gjengekran 3 / 8-16UNC TiCN | AA4CDT 12E994 5502TCUNC5502TC2 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "3 / 4 "450NOK
WIDIA 5502TC Gjengeformingskran 1/4-20UNC TiCN | AA4CDV 12E997 5502TCUNC5502TC2.5 "20H40.255 "1 / 4 "5 / 8 "344NOK
WIDIA 5502TC Trådformingskran #10-32UNF TiCN | AA4CDW 12E998 5502TCUNF5502TC2.375 "32H40.194 "#105 / 8 "308NOK
WIDIA 5502TC Trådformingskran #8-32UNC TiCN H3 | AA4CDZ 12F002 5502TCUNC5502TC2.125 "32H30.168 "#83 / 8 "325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5512TC Trådformingskran M8x1.25 TiCN
349NOK / enhet