Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 2735821 Karbidformet sylindrisk form | AD4UPE 44C523

WIDIA 2735821 Karbidbor sylindrisk form

På lager
Vare: AD4UPE Modell: 2735821Kryssreferanse: 44C523
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel0
Kutter Dia.3 / 32 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde7 / 16 "
Maks. RPM40000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeKarbonstål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylindriske
HandelsnummerSA-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.12
Skipets lengde (cm)5.31
Skipets bredde (cm)1.12
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M41200 Carbide Bur sylindrisk 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SA-41164NOK
WIDIA M41208 Carbide Bur sylindrisk 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Stål1 / 4 "SA-14282NOK
WIDIA M41213 Carbide Bur sylindrisk 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Stål1 / 4 "SA-2373NOK
WIDIA M41219 Carbide Bur sylindrisk 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Stål1 / 4 "SA-6807NOK
WIDIA M41220 Carbide Bur Cylindrisk kulenese 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Stål1 / 4 "SA-71 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 2735821 Karbidbor sylindrisk form
142NOK / enhet