Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41219 Carbide Bur sylindrisk 5/8 | AE9LFV 6KJL1

WIDIA M41219 Karbidbor sylindrisk 5/8

På lager
Vare: AE9LFV Modell: M41219Kryssref: 6KJL1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
807NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM40,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindriske
HandelsnummerSA-6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA 2735821 Karbidformet sylindrisk form | AD4UPE 44C523 27358213 / 32 "7 / 16 "400001.5 "Karbonstål1 / 8 "SA-42142NOK
WIDIA M41200 Carbide Bur sylindrisk 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SA-41164NOK
WIDIA M41208 Carbide Bur sylindrisk 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Stål1 / 4 "SA-14282NOK
WIDIA M41213 Carbide Bur sylindrisk 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Stål1 / 4 "SA-2373NOK
WIDIA M41220 Carbide Bur Cylindrisk kulenese 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Stål1 / 4 "SA-71 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41219 Karbidbor sylindrisk 5/8
807NOK / enhet