VESTIL BTA-12007266 Lastebilbord, 12000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG7NJP Modell: BTA-12007266
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

56 899 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet12000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)2 5 / 8 "
KantsteinsmaterialeAluminum
Kantsteinsbredde3 1 / 8 "
Avstand fra Bend til Edge9"
Avstand fra Leg til Edge12 "
Materiale til dockboardAluminum
Kanttypeskrå
Utstyrt medLåseben i sveiset aluminium
Høyde15.63 "
Høydedifferensial11 "
Lengde66 "
Lastekapasitet12000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde15.625 "
Total lengde66 "
Samlet bredde72 "
Tykke tykkelse1 / 2 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Brukbar lengde66 "
Brukbar bredde65 3 / 4 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 143.1
Skipets høyde (cm)39.69
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL BTA-12006030 Lastebilbord, 12000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7NHN BTA-12006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "14 474 NOK
VESTIL BTA-12006036 Truck Dockboard, 12000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7NHP BTA-12006036-11.75 "-36 "3 / 8 "36 "60 "15 935 NOK
VESTIL BTA-12006042 Lastebilbord, 12000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 42 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NHQ BTA-120060423 1 / 8 "11.63 "6"42 "1 / 2 "42 "60 "18 426 NOK
VESTIL BTA-12006048 Lastebilbord, 12000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7NHR BTA-12006048-11.63 "-48 "7 / 16 "48 "60 "22 306 NOK
VESTIL BTA-12006054 Lastebilbord, 12000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NHT BTA-120060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "60 "24 095 NOK
VESTIL BTA-12006060 Lastebilbord, 12000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AG7NHU BTA-12006060-16.75 "-60 "7 / 16 "59.75 "60 "26 859 NOK
VESTIL BTA-12006066 Truck Dockboard, 12000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NHV BTA-120060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "1 / 2 "66 "60 "28 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTA-12007266 Lastebilbord, 12000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium
56 899 NOK / enhet