Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19929 Spiral Flute Tap M4x0.7 Tin | AA3VMN 11W665

WIDIA 19929 Spiral Flute Tap M4x0.7 Tin

På lager
Vare: AA3VMN Modell: 19929Kryssreferanse: 11W665
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTinn
Liste nummer2364
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.125 "
Tonehøyde0.70mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.0.168 "
StørrelseM4
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på StilPris
WIDIA 19940 Spiralfløytekran M12x1.75 Tinn | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Bunn650NOK
WIDIA 19939 Spiralfløytekran M12x1.75 Tinn | AA3VMC 11W655 1993915 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Støpsel652NOK
WIDIA 19938 Spiralfløtekran M10x1.5 Tinn | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Bunn373NOK
WIDIA 19937 Spiralfløytekran M10x1.5 Tinn | AA3VME 11W657 1993747 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Støpsel408NOK
WIDIA 19936 Spiralfløytekran M8x1.25 Tinn | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Bunn322NOK
WIDIA 19935 Spiralfløytekran M8x1.25 Tinn | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Støpsel322NOK
WIDIA 19934 Spiralfløytekran M6x1 Tinn | AA3VMH 11W660 199343 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Bunn260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19929 Spiral Flute Tap M4x0.7 Tin
262NOK / enhet