Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19939 Spiralfløytekran M12x1.75 Tinn | AA3VMC 11W655

WIDIA 19939 Spiral Flute Tap M12x1.75 Tin

På lager
Vare: AA3VMC Modell: 19939Kryssreferanse: 11W655
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
684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTinn
Liste nummer2364
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde3.375 "
Tonehøyde1.75mm
Grense for pitchdiameterD11
Shank Dia.0.367 "
StørrelseM12
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde15 / 16 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.65
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.02
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på StilPris
WIDIA 19940 Spiralfløytekran M12x1.75 Tinn | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Bunn688NOK
WIDIA 19938 Spiralfløtekran M10x1.5 Tinn | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Bunn390NOK
WIDIA 19937 Spiralfløytekran M10x1.5 Tinn | AA3VME 11W657 1993747 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Støpsel421NOK
WIDIA 19936 Spiralfløytekran M8x1.25 Tinn | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Bunn337NOK
WIDIA 19935 Spiralfløytekran M8x1.25 Tinn | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Støpsel337NOK
WIDIA 19934 Spiralfløytekran M6x1 Tinn | AA3VMH 11W660 199343 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Bunn273NOK
WIDIA 19933 Spiral Flute Tap M6x1 Tin | AA3VMJ 11W661 199335 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Støpsel291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19939 Spiral Flute Tap M12x1.75 Tin
684NOK / enhet