E JAMES & CO 3065E1/4EPDM5M Gummi Epdm 1/4 tommer T 36 x 36 tommer 50a | AD2PFT 3TEG4

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM5M gummi Epdm 1/4 tommer T 36 x 36 tommer 50a

På lager
Vare: AD2PFT Modell: 3065E1/4EPDM5MKryssreferanse: 3TEG4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse400%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeEPDM Gummi
Maks. Temp.300 F
Min. Temp. Vurdering-55 grader F.
Strekkfasthet1600 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1762
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5D Gummi Epdm 1/64 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCP 2UNW5 3065E1 / 64EPDM5DPlain1 / 64 "12 "240NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM5D Gummi Epdm 1/32 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCQ 2UNW6 3065E1 / 32EPDM5DPlain1 / 32 "12 "286NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM5D Gummi Epdm 1/16 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCR 2UNW7 3065E1 / 16EPDM5DPlain1 / 16 "12 "515NOK
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM5D Gummi Epdm 3/32 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCT 2UNW8 3065E3 / 32EPDM5DPlain3 / 32 "12 "754NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM5D Gummi Epdm 1/8 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCU 2UNW9 3065E1 / 8EPDM5DPlain1 / 8 "12 "965NOK
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM5D Gummi Epdm 3/16 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCV 2UNX1 3065E3 / 16EPDM5DPlain3 / 16 "12 "1 483 NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM5D Gummi Epdm 1/4 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCW 2UNX2 3065E1 / 4EPDM5DPlain1 / 4 "12 "1 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM5M gummi Epdm 1/4 tommer T 36 x 36 tommer 50a
5 864 NOK / enhet