Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM5D Gummi Epdm 3/32 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCT 2UNW8

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D gummi Epdm 3/32 tommer T 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MCT Modell: 3065E3/32EPDM5DKryssreferanse: 2UNW8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
754NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse400%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeEPDM Gummi
Maks. Temp.300 F
Min. Temp. Vurdering-55 grader F.
Strekkfasthet1600 psi
Tykkelse3 / 32 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8968
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5D Gummi Epdm 1/64 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCP 2UNW5 3065E1 / 64EPDM5DPlain1 / 64 "12 "240NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM5D Gummi Epdm 1/32 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCQ 2UNW6 3065E1 / 32EPDM5DPlain1 / 32 "12 "286NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM5D Gummi Epdm 1/16 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCR 2UNW7 3065E1 / 16EPDM5DPlain1 / 16 "12 "515NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM5D Gummi Epdm 1/8 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCU 2UNW9 3065E1 / 8EPDM5DPlain1 / 8 "12 "965NOK
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM5D Gummi Epdm 3/16 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCV 2UNX1 3065E3 / 16EPDM5DPlain3 / 16 "12 "1 483 NOK
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM5D Gummi Epdm 1/4 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCW 2UNX2 3065E1 / 4EPDM5DPlain1 / 4 "12 "1 933 NOK
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5M Gummi Epdm 1/64 Tommer T 36 x 36 Tommer 50a | AD2PFM 3TEF7 3065E1 / 64EPDM5MIkke-selvklebende1 / 64 "36 "683NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D gummi Epdm 3/32 tommer T 12 x 36 tommer
754NOK / enhet