Handling: Vedlikeholdt / vedlikeholdt , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Dybde: 1.6 " , Høyde: 4.63 " , IP-vurdering: 54 , NEMA-vurdering: 3 , Antall gjenger: 1 , Antall operatører: 1 , Sikkerhetsvurdering: Klasse 1, divisjon 1 og 2, gruppe C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I , Type operatør: 2 Posisjonsvelgerbryter , Bredde: 3"
Velgerbryteranordninger, 2 posisjonsoperatører
Appletons elektriske velgerbryterenheter brukes med magnetiske startere og kontaktorer for fjernkontroll av motorer og gir kretskontroll og valg. De har sølvkadmiumoksidkonstruksjon for korrosjonsmotstand og positive kontakter, og har tydelig merkede terminaler og messingskruer for å sikre rask og enkel kabling. Disse UL-listede, eksplosjonssikre og støvantenningssikre enhetene er ideelle for installasjon i petrokjemiske anlegg og kjemiske raffinerier. De er NEMA 3-klassifisert for beskyttelse mot støv og rusk. De tilbyr vedlikeholdte handlinger for å forhindre utilsiktede skader og er tilgjengelige i 2- og 4-kretskontaktformer for å gi ekstra funksjonalitet til bryterne.