Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 16225 Rørkran 1/2-14npt Ubelagt | AA9NCD 1E306

WIDIA 16225 Rørkran 1/2-14npt Ubelagt

På lager
Vare: AA9NCD Modell: 16225Kryssreferanse: 1E306
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
942NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
Finishubestrøket
Liste nummer5320
MaterialeHigh Vanadium High Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde3.125 "
Tonehøyde14
Shank Dia.0.688 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 16203 Rørkran 1/16-27npt Ubelagt | AA9NBW 1E286 162032.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "408NOK
WIDIA 16209 Rørkran 1/8-27npt Ubelagt | AA9NBX 1E292 162092.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "394NOK
WIDIA 16210 Rørkran 1/8-27npt Ubelagt | AA9NBY 1E294 162102.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "410NOK
WIDIA 16215 Rørkran 1/4-18npt Ubelagt | AA9NCA 1E298 162152.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "435NOK
WIDIA 16220 Rørkran 3/8-18npt Ubelagt | AA9NCB 1E302 162202 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 16225 Rørkran 1/2-14npt Ubelagt
942NOK / enhet