WHEATON 209629 Flaske Lekkasjebestandig 500 Ml - Pakke med 48 | AF3RZF 8CNV8

WHEATON 209629 Flaske lekkasjesikker 500 ml - pakke med 48

På lager
Vare: AF3RZF Modell: 209629Kryssreferanse: 8CNV8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeRav
Body MaterialPlast
Kapasitet500mL
LukkingsfargeRav
Lukkematerialepolypropylen
Diameter72mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde164mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse53-410 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3975
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetLukkingsfargeDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
WHEATON 209547 Flaske med bred munn - pakke med 72 | AF3TTR 8CWA6 209547Naturlig125mLNaturlig51mm98mmWide38-410 mm3 282 NOK
WHEATON 209549 Flaske Lekkasjeresistent 500 ml - Pakke med 48 | AF3TTT 8CWA7 209549Naturlig500mLNaturlig72mm164mmWide53-410 mm4 802 NOK
WHEATON 209627 Flaske Lekkasjeresistent 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Rav125mLRav51mm98mmWide38-410 mm4 800 NOK
WHEATON 209048 Flaske Lekkasjebestandig 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Naturlig250mLNaturlig61mm129mmSmal24-410 mm3 618 NOK
WHEATON 209050 Flaske lekkasjeresistent 1000 ml - Pakke med 24 | AF3TVG 8CWT6 209050Naturlig1,000mLNaturlig91mm210mmSmal38-430 mm3 275 NOK
WHEATON 209628 Flaske Lekkasjebestandig 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Rav250mLRav61mm125mmWide43-410 mm7 015 NOK
WHEATON 209045 Flaske Lekkasjesikker 30 Ml Pk72 | AF4EFV 8TNV6 209045Naturlig30mLNaturlig32mm69mmSmal20-410 mm2 211 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 209629 Flaske lekkasjesikker 500 ml - pakke med 48
6 174 NOK / enhet