Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT14527G Holder | CU9YYH 45P447

WESTWARD TT14527G holder

På lager
Vare: CU9YYH Modell: TT14527GKryssreferanse: 45P447

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakretainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT13133G holder | CU9YYJ 45P709 TT13133G68NOK
WESTWARD TT24528G Holder | CU9YYK 45R306 TT24528G49NOK
WESTWARD TT9013129G Holdeholder | CU9YYN 45N876 TT9013129G16NOK
WESTWARD TT126320G Reverseringsholder | CU9YYY 45P859 TT126320G52NOK
WESTWARD TT731957G Rotorholder | CU9ZBE 45P095 TT731957G22NOK
WESTWARD TT24639G Utløserholder | CU9ZET 45R263 TT24639G25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT14527G holder
3NOK / enhet