BURNDY Kompresjonsstiftadapter i aluminium


filtre
Connector Type: Pin terminal , Maks. Spenning: 35 kv , Ledningstype: AL Str-Size, CU Str-Size
StilModellDiameterHøydeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsetypenBreddePris (eks. mva)
A
500 YYP
11 / 16 "1.313.08500 kcmil4/0 AWGAL / CU-kabel1.46 "1 234 NOK
A
750 YYP
13 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kcmilAL / CU-ledere1.46 "1 464 NOK
A
250 YYP
15 / 32 "1.102.63250 kcmil1/0 AWGAL / CU-ledere1.11 "796NOK
A
4 YYP
15 / 64 ". 601.85 "4AWG6AWGAL / CU-ledere0.6 "329NOK
A
6 YYP
15 / 64 ". 601.85 "6AWG6AWGAL / CU-ledere0.6 "307NOK
A
2 YYP
15 / 64 ". 601.85 "2AWG6AWGAL / CU-ledere0.6 "316NOK
A
1 YYP
17 / 64 ". 602.011AWG2AWGAL / CU-ledere0.6 "402NOK
A
AYP1 / 0
19 / 64 ". 602.011/0 AWG1AWGAL / CU-ledere0.6 "439NOK
A
350 YYP
37 / 64 "1.102.75 "350 kcmil3/0 AWGAL / CU-ledere1.11 "843NOK

Kompresjonsstiftadapter i aluminium

Burndy-komprimeringsadaptere i aluminium brukes med mekaniske kontakter i panelkortutstyr, måleruttak og støpte brytere for pålitelig avslutning av kobber- og aluminiumledere i mekaniske kontakter. De har en elektrotynt belagt design for å forhindre bi-metallisk korrosjon og gir kortest mulig kontaktlengde. Disse adapterene er integrert med EPDM-gummideksler for å eliminere teiping og er tilgjengelige i bredder på 0.6, 1.11 og 1.46 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også offset adaptere for bruk med MY29-3 dieless Hytool crimpers.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?