WESTWARD ER80SD2-035-33 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28 | AF6QKB 20AP74

WESTWARD ER80SD2-035-33 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28

På lager
Vare: AF6QKB Modell: ER80SD2-035-33Kryssreferanse: 20AP74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFyllmetall
AWS-klassifiseringER80SD2
Containerstørrelse33 lb.
container typespool
Diameter0.035 "
MaterialeLavlegeringsstål
Strekkfasthet80,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.605
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7229909000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GENERIC

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterStrekkfasthetPris
WESTWARD ER90SB3-035-11 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28 | AF6QDG 20AP86 ER90SB3-035-1111 lb.0.035 "90,000 PSI1 593 NOK
WESTWARD ER90SB3-035-33 Filler Metal 0.035 tommer AWS A5.28 | AF6QDH 20AP87 ER90SB3-035-3333 lb.0.035 "90,000 PSI4 429 NOK
WESTWARD ER90SB3-045-11 Fyllmetall 0.045 tommer AWS A5.28 | AF6QDJ 20AP88 ER90SB3-045-1111 lb.0.045 "90,000 PSI1 544 NOK
WESTWARD ER90SB3-045-33 Fyllmetall 0.045 tommer AWS A5.28 | AF6QDK 20AP89 ER90SB3-045-3333 lb.0.045 "90,000 PSI4 086 NOK
WESTWARD ER80SB2-035-11 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28 | AF6QJH 20AP57 ER80SB2-035-1111 lb.0.035 "80,000 psi1 411 NOK
WESTWARD ER80SB2-035-33 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28 | AF6QJJ 20AP58 ER80SB2-035-3333 lb.0.035 "80,000 psi3 692 NOK
WESTWARD ER80SB2-045-11 Fyllmetall 0.045 tommer AWS A5.28 | AF6QJK 20AP59 ER80SB2-045-1111 lb.0.045 "80,000 psi1 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER80SD2-035-33 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28
3 922 NOK / enhet