Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER90SB3-035-11 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28 | AF6QDG 20AP86

WESTWARD ER90SB3-035-11 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28

På lager
Vare: AF6QDG Modell: ER90SB3-035-11Kryssreferanse: 20AP86
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
1 593 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFyllmetall
AWS-klassifiseringER90SB3
Containerstørrelse11 lb.
container typespool
Diameter0.035 "
MaterialeLavlegeringsstål
Strekkfasthet90,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7229909000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GENERIC

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterStrekkfasthetPris
WESTWARD ER90SB3-035-33 Filler Metal 0.035 tommer AWS A5.28 | AF6QDH 20AP87 ER90SB3-035-3333 lb.0.035 "90,000 PSI4 429 NOK
WESTWARD ER90SB3-045-11 Fyllmetall 0.045 tommer AWS A5.28 | AF6QDJ 20AP88 ER90SB3-045-1111 lb.0.045 "90,000 PSI1 544 NOK
WESTWARD ER90SB3-045-33 Fyllmetall 0.045 tommer AWS A5.28 | AF6QDK 20AP89 ER90SB3-045-3333 lb.0.045 "90,000 PSI4 086 NOK
WESTWARD ER80SB2-035-11 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28 | AF6QJH 20AP57 ER80SB2-035-1111 lb.0.035 "80,000 psi1 411 NOK
WESTWARD ER80SB2-035-33 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28 | AF6QJJ 20AP58 ER80SB2-035-3333 lb.0.035 "80,000 psi3 692 NOK
WESTWARD ER80SB2-045-11 Fyllmetall 0.045 tommer AWS A5.28 | AF6QJK 20AP59 ER80SB2-045-1111 lb.0.045 "80,000 psi1 411 NOK
WESTWARD ER80SB2-045-33 Fyllmetall 0.045 tommer AWS A5.28 | AF6QJL 20AP60 ER80SB2-045-3333 lb.0.045 "80,000 psi3 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER90SB3-035-11 Fyllmetall 0.035 tommer AWS A5.28
1 593 NOK / enhet