Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER70S2-094-01T Sveisestang Er70s-2 3/32 Tommer Diameter 1 Lb. | AD4JWU 41R377

WESTWARD ER70S2-094-01T Sveisestang Er70s-2 3/32 Tommer Diameter 1 Lb.

På lager
Vare: AD4JWU Modell: ER70S2-094-01TKryssref.: 41R377
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER70S-2
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde36ft.
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet79 ksi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode7215500015
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
WESTWARD ER70S2-063-01T Sveisestang Er70s-2 1/16 Tommer Diameter 1 Lb. | AD4JWR 41R375 ER70S2-063-01T1 lb.Tube0.063 "152NOK
WESTWARD ER70S2-125-01T Sveisestang Er70s-2 1/8 tomme Diameter 1 Lb. | AD4JWW 41R379 ER70S2-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "179NOK
WESTWARD ER70S2-125-10T Sveisestang Er70s-2 1/8 tomme Diameter 10 Lb. | AD4JWX 41R380 ER70S2-125-10T10 lb.Eske1 / 8 "1 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER70S2-094-01T Sveisestang Er70s-2 3/32 Tommer Diameter 1 Lb.
151NOK / enhet