Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER70S2-125-10T Sveisestang Er70s-2 1/8 tomme Diameter 10 Lb. | AD4JWX 41R380

WESTWARD ER70S2-125-10T Sveisestang Er70s-2 1/8 Tommer Diameter 10 Lb.

På lager
Vare: AD4JWX Modell: ER70S2-125-10TKryssref.: 41R380
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
1 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER70S-2
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter1 / 8 "
Lengde36ft.
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet79 ksi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6665
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7215500015
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
WESTWARD ER70S2-063-01T Sveisestang Er70s-2 1/16 Tommer Diameter 1 Lb. | AD4JWR 41R375 ER70S2-063-01T1 lb.Tube0.063 "152NOK
WESTWARD ER70S2-094-01T Sveisestang Er70s-2 3/32 Tommer Diameter 1 Lb. | AD4JWU 41R377 ER70S2-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "151NOK
WESTWARD ER70S2-125-01T Sveisestang Er70s-2 1/8 tomme Diameter 1 Lb. | AD4JWW 41R379 ER70S2-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER70S2-125-10T Sveisestang Er70s-2 1/8 Tommer Diameter 10 Lb.
1 180 NOK / enhet