Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER316L-125-01T Sveisestang Er316l 1/8 tommers diameter 1 Lb. | AD4JWB 41R361

WESTWARD ER316L-125-01T Sveisestang Er316l 1/8 Tommer Diameter 1 Lb.

På lager
Vare: AD4JWB Modell: ER316L-125-01TKryssref.: 41R361

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER316L
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter1 / 8 "
Lengde36ft.
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet83,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7215500015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
WESTWARD ER316L-035-01T Sveisestang Er316l .035 tommers diameter 1 lb | AD4JVT 41R353 ER316L-035-01T1 lb.Tube0.035 "235NOK
WESTWARD ER316L-045-01T Sveisestang Er316l .045 tommers diameter 1 lb | AD4JVV 41R355 ER316L-045-01T1 lb.Tube0.045 "269NOK
WESTWARD ER316L-045-10T Sveisestang Er316l 1/20 tommers diameter 10 Lb. | AD4JVW 41R356 ER316L-045-10T10 lb.Eske0.045 "2 434 NOK
WESTWARD ER316L-063-01T Sveisestang Er316l 1/16 tommers diameter 1 Lb. | AD4JVX 41R357 ER316L-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "329NOK
WESTWARD ER316L-063-10T Sveisestang Er316l 1/16 tommers diameter 10 Lb. | AD4JVY 41R358 ER316L-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "2 760 NOK
WESTWARD ER316L-094-01T Sveisestang Er316l 3/32 tommers diameter 1 lb | AD4JVZ 41R359 ER316L-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "320NOK
WESTWARD ER316L-094-10T Sveisestang Er316l 3/32 tommers diameter 10 Lb. | AD4JWA 41R360 ER316L-094-10T10 lb.Eske3 / 32 "2 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER316L-125-01T Sveisestang Er316l 1/8 Tommer Diameter 1 Lb.
308NOK / enhet