WESTWARD ER316L-045-10T Sveisestang Er316l 1/20 tommers diameter 10 Lb. | AD4JVW 41R356

WESTWARD ER316L-045-10T Sveisestang Er316l 1/20 Tommer Diameter 10 Lb.

På lager
Vare: AD4JVW Modell: ER316L-045-10TKryssref.: 41R356

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 434 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER316L
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter0.045 "
Lengde36ft.
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet83,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7215500015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
WESTWARD ER316L-035-01T Sveisestang Er316l .035 tommers diameter 1 lb | AD4JVT 41R353 ER316L-035-01T1 lb.Tube0.035 "235NOK
WESTWARD ER316L-045-01T Sveisestang Er316l .045 tommers diameter 1 lb | AD4JVV 41R355 ER316L-045-01T1 lb.Tube0.045 "269NOK
WESTWARD ER316L-063-01T Sveisestang Er316l 1/16 tommers diameter 1 Lb. | AD4JVX 41R357 ER316L-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "329NOK
WESTWARD ER316L-063-10T Sveisestang Er316l 1/16 tommers diameter 10 Lb. | AD4JVY 41R358 ER316L-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "2 760 NOK
WESTWARD ER316L-094-01T Sveisestang Er316l 3/32 tommers diameter 1 lb | AD4JVZ 41R359 ER316L-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "320NOK
WESTWARD ER316L-094-10T Sveisestang Er316l 3/32 tommers diameter 10 Lb. | AD4JWA 41R360 ER316L-094-10T10 lb.Eske3 / 32 "2 182 NOK
WESTWARD ER316L-125-01T Sveisestang Er316l 1/8 tommers diameter 1 Lb. | AD4JWB 41R361 ER316L-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER316L-045-10T Sveisestang Er316l 1/20 Tommer Diameter 10 Lb.
2 434 NOK / enhet