Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD BCUP5-125-01T Loddefylling Metallrør Pk 28 | AF9KPP 30AC74

WESTWARD BCUP5-125-01T Loddefylling Metallrør Pk 28

På lager
Vare: AF9KPP Modell: BCUP5-125-01TKryssreferanse: 30AC74
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
4 560 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLodding av fyllmetaller
ContainerTube
Diameter1/8 x 1/2 "
Lengde20 "
MaterialeFyllmetall
typen15% sølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7106920000

Produktdetaljer:

    • Loddeområde (F) (1500 grader)
    • Innhold (pinner)
    • Undermerke: GENERIC

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeStrekkfasthettypenpk. Antall.Pris
WESTWARD BCUP2-125-01T Loddefylling Metallrør Pk 28 | AF9KPM 30AC72 BCUP2-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-0% sølv28642NOK
WESTWARD BCUP3-125-01T Loddefylling Metallrør Pk 28 | AF9KPN 30AC73 BCUP3-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-5% sølv282 131 NOK
WESTWARD LFBFC-125-03T Loddefylling Metallrør Pk 20 | AF9KPQ 30AC75 LFBFC-125-03T1 / 8 "36 "71,000 PSILavgassende bronse20965NOK
WESTWARD RBCUZND-FC-125-03T Loddefylling Metallrør Pk 22 | AF9KPR 30AC76 RBCUZND-FC-125-03T1 / 8 "36 "70,000 psiNikkel / sølv221 200 NOK
WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Loddefylling Metallrør Pk 40 | AF9KPT 30AC77 RBCUZND-FC-094-03T3 / 32 "36 "70,000 psiNikkel / sølv401 188 NOK
WESTWARD LFBFC-125-05T Loddefyllmetallboks Pk 33 | AF9KPU 30AC78 LFBFC-125-05T1 / 8 "36 "71,000 PSILavgassende bronse331 591 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD BCUP5-125-01T Loddefylling Metallrør Pk 28
4 560 NOK /pakke