Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Loddefylling Metallrør Pk 40 | AF9KPT 30AC77

WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Loddefylling Metallrør Pk 40

På lager
Vare: AF9KPT Modell: RBCUZND-FC-094-03TKryssreferanse: 30AC77
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
1 188 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLodding av fyllmetaller
ContainerTube
Diameter3 / 32 "
Lengde36 "
MaterialeFyllmetall
Strekkfasthet70,000 psi
typenNikkel / sølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7408290000

Produktdetaljer:

    • Innhold (stenger)
    • Undermerke: GENERIC

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeStrekkfasthettypenpk. Antall.Pris
WESTWARD BCUP2-125-01T Loddefylling Metallrør Pk 28 | AF9KPM 30AC72 BCUP2-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-0% sølv28581NOK
WESTWARD BCUP3-125-01T Loddefylling Metallrør Pk 28 | AF9KPN 30AC73 BCUP3-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-5% sølv281 930 NOK
WESTWARD BCUP5-125-01T Loddefylling Metallrør Pk 28 | AF9KPP 30AC74 BCUP5-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-15% sølv284 129 NOK
WESTWARD LFBFC-125-03T Loddefylling Metallrør Pk 20 | AF9KPQ 30AC75 LFBFC-125-03T1 / 8 "36 "71,000 PSILavgassende bronse20965NOK
WESTWARD RBCUZND-FC-125-03T Loddefylling Metallrør Pk 22 | AF9KPR 30AC76 RBCUZND-FC-125-03T1 / 8 "36 "70,000 psiNikkel / sølv221 200 NOK
WESTWARD LFBFC-125-05T Loddefyllmetallboks Pk 33 | AF9KPU 30AC78 LFBFC-125-05T1 / 8 "36 "71,000 PSILavgassende bronse331 591 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Loddefylling Metallrør Pk 40
1 188 NOK /pakke