Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PRH7 Jobber Drill Bit Cobalt Straw 10.20mm | AF2ATX

WESTWARD 6PRH7 Jobber Drill Bit Kobolthalm 10.20mm

På lager
Vare: AF2ATX Modell: 6PRH7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.401 "
DimensjonstypeMetric
FinishHalm / bronse
Fløytelengde87mm
MaterialeKoboltstål
Total lengde133mm
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.401 "
Størrelse10.20mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypeDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.StørrelseFinishFløytelengdeListe nummerPris
WESTWARD 5PLY2 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #1 | AE6BVV 5PLY2Splittpunkt0.228 "Ledningsstørrelse0.228 "#1Rav2.625 "-14NOK
WESTWARD 5PLY3 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #2 | AE6BVW 5PLY3Splittpunkt0.221 "Ledningsstørrelse0.221 "#2Rav2.625 "-71NOK
WESTWARD 5PLY5 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #4 | AE6BVY 5PLY5Splittpunkt0.209 "Ledningsstørrelse0.209 "#4Rav2.5 "-80NOK
WESTWARD 5PLY7 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #6 | AE6BWA 5PLY7Splittpunkt0.204 "Ledningsstørrelse0.204 "#6Rav2.5 "-11NOK
WESTWARD 5PLY8 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #7 | AE6BWB 5PLY8Splittpunkt0.201 "Ledningsstørrelse0.201 "#7Rav2.437 "-63NOK
WESTWARD 5PLY9 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #8 | AE6BWC 5PLY9Splittpunkt0.199 "Ledningsstørrelse0.199 "#8Rav2.437 "-251NOK
WESTWARD 5PLZ1 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #10 | AE6BWE 5PLZ1Splittpunkt0.193 "Ledningsstørrelse0.193 "#10Rav2 5 / 16 "-63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PRH7 Jobber Drill Bit Kobolthalm 10.20mm
249NOK / enhet